text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Doigt d‘indexage sans collerette avec doigt allongé, avec contre-écrou Filetage métrique à pas fin Acier inoxydable 1.4305,doigt d'indexage trempé, poignée en plastique 6MM


Numéro d'article
Marque Kipp
D1_MM 12
Matière Acier inoxydable
Matière technique 1.4305
Filetage Metric fine thread
Poids par pièce (g) 33.2
Info Matière: Doigt d'indexage trempé: Douille filetée 1.4305. Doigt d'indexage 1.4034. Bouton de manœuvre thermoplastique gris foncé.Finition: Doigt d'indexage trempé, rectifié et naturel.Nota: Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton. Une clé de vissage peut être fournie pour visser le doigt d’indexage. Cet accessoire se place sur le corps de manière à ce que les goupilles s’encliquettent dans les fentes.
Emballé par 4
Boîte complete uniquement

Spécifications

Marque Kipp
D1_MM 12
Matière Acier inoxydable
Matière technique 1.4305
Filetage Metric fine thread
Poids par pièce (g) 33.2
Info Matière: Doigt d'indexage trempé: Douille filetée 1.4305. Doigt d'indexage 1.4034. Bouton de manœuvre thermoplastique gris foncé.Finition: Doigt d'indexage trempé, rectifié et naturel.Nota: Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton. Une clé de vissage peut être fournie pour visser le doigt d’indexage. Cet accessoire se place sur le corps de manière à ce que les goupilles s’encliquettent dans les fentes.
Code Douanier

Dimensions

D 6
D1 12
D2 25
F1 = springiness beginning in N 6
F2 = springiness end in N 18
F x 30° 1.8
H 9
L1 28
L2 17.7
L 54.7
P 1.5
SW 19

Numéros d'articles

Numéro d'article 58691.000.006
EAN 4059245015405
UBB 500690019103
UNSPSC 31162807
N° Article du fabricant K0633.202206

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.