text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Cordes de maintien avec œillet et cosse à sertir
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
Pièces pour machines
Poussoirs à ressort, doigts d’indexage, éléments de verrouillage
Eléments de blocage
Câbles de retenue
Cordes de maintien avec œillet et cosse à sertir
58655
58655.300.001
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
Consulter le stock dans votre CST
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
KIPP Cordes de maintien avec œillet et cosse à sertir Acier inoxydable 300MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Marque
Kipp
Matière
Acier inoxydable
Poids par pièce (g)
3.1
Info
Matière: Corde de maintien en inox. Pince et cosse en aluminium.Finition: Corde de maintien avec gainage plastique.Note: La corde de maintien et le porte - clefs (K0367) évitent de faire tomber ou de perdre les goupilles d’arrêt autobloquantes K0363, K0364, K0641, K0366, K0642, K0790, K0791 ainsi que l'axe de fixation K0365. Pour la fixation de la corde de maintien il faut utiliser une vis M5. Résiste à des températures jusqu’à +80 °C.
Code Douanier
Voir
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 15
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
Kipp
Matière
Acier inoxydable
Poids par pièce (g)
3.1
Info
Matière: Corde de maintien en inox. Pince et cosse en aluminium.Finition: Corde de maintien avec gainage plastique.Note: La corde de maintien et le porte - clefs (K0367) évitent de faire tomber ou de perdre les goupilles d’arrêt autobloquantes K0363, K0364, K0641, K0366, K0642, K0790, K0791 ainsi que l'axe de fixation K0365. Pour la fixation de la corde de maintien il faut utiliser une vis M5. Résiste à des températures jusqu’à +80 °C.
Code Douanier
Voir
Dimensions
L
300
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
58655.300.001
EAN
4059245025138
UBB
500689929452
UNSPSC
31162807
N° Article du fabricant
K0367.0300