Manette indexable ergonomique, insert taraudé
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
Pièces pour machines
Poignées et manettes indexable, leviers de came
Manette indexable
Manette indexable
Manette indexable ergonomique, insert taraudé
58141
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
KIPP Manette indexable ergonomique, insert taraudé Noir Acierinoxydable 1.4305/plastique
Previous
Next
Numéro d'article
Marque
Kipp
Couleur
Noir
Matière
Acierin oxydable/plastique
Matière technique
1.4305
Filetage
Filetage métrique
Info
Matière: Poignée de manutention: Composants durs en plastique renforcé avec couronne dentée en zinc injecté haute pression. Composants souples en élastomère thermoplastique. Pièces métalliques: Inox, 1.4305.Finition: Acier inox naturel.Nota: La combinaison de couleur gris graphite RAL 9011 (composants durs) et gris foncé RAL 7021 (composants souples) est fournie en standard. L'utilisation de matériaux souples permet d'obtenir un effet tactile antidérapant. La conception fermée offre une protection suffisante contre les impuretés. La construction a été prévue pour répondre particulièrement aux exigences de prise en main ergonomiques. Le bouton de dégagement facilite le dégagement et optimise l'usage de la poignée.
Voir toutes les spécifications
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Marque
Kipp
Couleur
Noir
Matière
Acierin oxydable/plastique
Matière technique
1.4305
Filetage
Filetage métrique
Info
Matière: Poignée de manutention: Composants durs en plastique renforcé avec couronne dentée en zinc injecté haute pression. Composants souples en élastomère thermoplastique. Pièces métalliques: Inox, 1.4305.Finition: Acier inox naturel.Nota: La combinaison de couleur gris graphite RAL 9011 (composants durs) et gris foncé RAL 7021 (composants souples) est fournie en standard. L'utilisation de matériaux souples permet d'obtenir un effet tactile antidérapant. La conception fermée offre une protection suffisante contre les impuretés. La construction a été prévue pour répondre particulièrement aux exigences de prise en main ergonomiques. Le bouton de dégagement facilite le dégagement et optimise l'usage de la poignée.