Broche à billes autobloquante, forme B
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
Pièces pour machines
Poussoirs à ressort, doigts d’indexage, éléments de verrouillage
Eléments de blocage
Goupilles d'arrêt
Broche à billes autobloquante, forme B
58649
58649.060.030
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
KIPP Broche à billes autobloquante, forme B, épaulement en plastique Acierinoxydable/plastique 6X30MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Marque
Kipp
D1_MM
6
Matière
Acierin oxydable/plastique
Poids par pièce (g)
19.4
Info
Matière: Poignée, bouton pression thermoplastique.Composants en inox.Finition: Poignée noire. Bouton pression rouge signalisation. Composants en acier naturel.Note: Les goupilles d'arrêt servent à assurer une fixation et un assemblage simples et rapides des pièces et éléments. Un appui sur le bouton pression permet de déverrouiller les deux billes et donc de désolidariser les pièces. En relâchant le bouton pression, les billes se bloquent et permettent un assemblage sûr et indémontable. Force de cisaillement double section (F) = S · τ aB max.Propriétés: Forme B: Doigt tolérance h9, épaulement en plastique, force d'extraction axiale faibleAccessoires: Câble de sécurité en spirale K0367.10200. Corde de+C34 maintien avec œillet K0367. Anneau K0367.15/19/23. Douille de logement pour goupille d'arrêt K0724.
Code Douanier
7318290090
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 3
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
Kipp
D1_MM
6
Matière
Acierin oxydable/plastique
Poids par pièce (g)
19.4
Info
Matière: Poignée, bouton pression thermoplastique.Composants en inox.Finition: Poignée noire. Bouton pression rouge signalisation. Composants en acier naturel.Note: Les goupilles d'arrêt servent à assurer une fixation et un assemblage simples et rapides des pièces et éléments. Un appui sur le bouton pression permet de déverrouiller les deux billes et donc de désolidariser les pièces. En relâchant le bouton pression, les billes se bloquent et permettent un assemblage sûr et indémontable. Force de cisaillement double section (F) = S · τ aB max.Propriétés: Forme B: Doigt tolérance h9, épaulement en plastique, force d'extraction axiale faibleAccessoires: Câble de sécurité en spirale K0367.10200. Corde de+C34 maintien avec œillet K0367. Anneau K0367.15/19/23. Douille de logement pour goupille d'arrêt K0724.
Code Douanier
7318290090
Dimensions
Trou de réception (H11)
6
D
38
D1
6
D2
6.85
D3
16
L1
6.8
L2
33
L
30
Force de cisaillement (double cisaillement), max. (kN)
22
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
58649.060.030
EAN
4059245021857
UBB
500689914348
UNSPSC
31162807
N° Article du fabricant
K0363.13806030