Goupille d’arrêt autobloquante avec bouton champignon, en acier inoxydable
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Fixations
Pièces pour machines
Poussoirs à ressort, doigts d’indexage, éléments de verrouillage
Eléments de blocage
Goupilles d'arrêt
Goupille d’arrêt autobloquante avec bouton champignon, en acier inoxydable
58722
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
KIPP Goupille d’arrêt autobloquante avec bouton champignon Acier inoxydable
Previous
Next
Numéro d'article
Marque
Kipp
Matière
Acier inoxydable
Info
Matière: Goupille en Inox 1.4542. Bouton champignon et bouton pression en Inox 1.4305. Billes en Inox 1.4125. Ressort de pression en Inox.Finition: Goupille en acier trempé, dureté min. 40 HRC et passivé. Bouton champignon et bouton pression passivés. Billes en acier trempé, dureté 58 +4 HRC et passivé. Ressort de pression passivé.Nota: Les goupilles d'arrêt sont utilisées pour la fixation et l'assemblage simples et rapides d'éléments et pièces. Un appui sur le bouton pression permet de déverrouiller les deux billes et donc de désolidariser les pièces. En relâchant le bouton pression, les billes se bloquent et procurent un assemblage sûr et indémontable. Les goupilles d'arrêt peuvent être dotées d'une corde de maintien, en cas de besoin. Force de cisaillement double section (F) = S · τ aB max.Accessoires: Câble de sécurité en spirale K0367. Corde de maintien avec œillet K0367. Anneau K0367. Douille de logement pour goupille d'arrêt K0724.
Voir toutes les spécifications
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Marque
Kipp
Matière
Acier inoxydable
Info
Matière: Goupille en Inox 1.4542. Bouton champignon et bouton pression en Inox 1.4305. Billes en Inox 1.4125. Ressort de pression en Inox.Finition: Goupille en acier trempé, dureté min. 40 HRC et passivé. Bouton champignon et bouton pression passivés. Billes en acier trempé, dureté 58 +4 HRC et passivé. Ressort de pression passivé.Nota: Les goupilles d'arrêt sont utilisées pour la fixation et l'assemblage simples et rapides d'éléments et pièces. Un appui sur le bouton pression permet de déverrouiller les deux billes et donc de désolidariser les pièces. En relâchant le bouton pression, les billes se bloquent et procurent un assemblage sûr et indémontable. Les goupilles d'arrêt peuvent être dotées d'une corde de maintien, en cas de besoin. Force de cisaillement double section (F) = S · τ aB max.Accessoires: Câble de sécurité en spirale K0367. Corde de maintien avec œillet K0367. Anneau K0367. Douille de logement pour goupille d'arrêt K0724.