text.skipToContent text.skipToNavigation

Robinet à boisseau sphérique GEKA plus type 3 laiton fil. int. 1 po. taille KARASTO


Numéro d'article 3J100841
Raccordement 1 Autre
Raccordement 2 Autre
Classe de qualité Autre
Matériau du boîtier Laiton
Joint PTFE
Traitement de la surface de la boule Chromé
Diamètre nominal raccordement 2 1 pouce (25)
Emballé par 6
Boîte complete uniquement

Spécifications

Raccordement 1 Autre
Raccordement 2 Autre
Classe de qualité Autre
Matériau du boîtier Laiton
Joint PTFE
Traitement de la surface de la boule Chromé
Diamètre nominal raccordement 2 1 pouce (25)
Différence maximale de pression à 20 °C (bar) 40
Matériau de la broche Autre
Température du fluide (en continu) -15-150
Diamètre nominal raccordement 1 1 pouce (25)
Protection de surface du boîtier Nickelé
Matériau du joint sphérique PTFE
Matériau de la sphère Laiton
Matériau du joint de tige primaire PTFE
Marque Karasto
Code Douanier 84818081
Type Ball Valve

Numéros d'articles

Numéro d'article 3J100841
EAN 4015933044225
UBB 500581758405
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 65.3304.9
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.