text.skipToContent text.skipToNavigation

Coupe-câble longueur 500 mm tête polie VDE plongée isolée KNIPEX


Objednací číslo K1161.710.500
Adapté à un diamètre de câble max. (mm) 27
Isolé Oui
Section de câble max. (mm²) 150
Adapté à une tresse en fil d'acier Non
Longueur totale (mm) 500
Isolé 1 000 V Oui
Adapté à un conducteur multifilaire Oui
Baleno po 1

Specifikace

Adapté à un diamètre de câble max. (mm) 27
Isolé Oui
Section de câble max. (mm²) 150
Adapté à une tresse en fil d'acier Non
Longueur totale (mm) 500
Isolé 1 000 V Oui
Adapté à un conducteur multifilaire Oui
Finition de la poignée Autre
Certifié VDE Oui
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 1480
Code Douanier
Type Cable Shear

Čísla materiálu

Objednací číslo K1161.710.500
EAN 4003773026785
UBB 240106093786
UNSPSC 44121618
Výrobní číslo položky 95 17 500
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.