Pinces à dénuder isolées
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Outils à main
Pinces et pincettes
Pinces et outils à dénuder
Pinces à dénuder isolées
5S818803
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
Coupe-câble longueur 165 mm tête chromée VDE gaines multicomposant forme 2 KNIPE
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
5S818803
Adapté à un diamètre de câble max. (mm)
15
Isolé
Oui
Section de câble max. (mm²)
50
Adapté à une tresse en fil d'acier
Non
Longueur totale (mm)
165
Finition/actionnement
Une main mécanique
Isolé 1 000 V
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Adapté à un diamètre de câble max. (mm)
15
Isolé
Oui
Section de câble max. (mm²)
50
Adapté à une tresse en fil d'acier
Non
Longueur totale (mm)
165
Finition/actionnement
Une main mécanique
Isolé 1 000 V
Oui
Adapté à un conducteur multifilaire
Oui
Finition de la poignée
Autre
Avec fonction de dénudage
Oui
Certifié VDE
Oui
Marque
Knipex
Code Douanier
82033000
Type
Cable Shear with Opening Spring
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5S818803
EAN
4003773069980
UBB
500513344100
UNSPSC
27111510
N° Article du fabricant
95 26 165