text.skipToContent text.skipToNavigation

Cisaille pour câble 6724830

Numéro d'article 6D002371
Adapté à un diamètre de câble max. (mm) 27
Isolé Non
Section de câble max. (mm²) 150
Adapté à une tresse en fil d'acier Non
Tête de coupe interchangeable Non
Longueur totale (mm) 505
Isolé 1 000 V Non

Spécifications

Adapté à un diamètre de câble max. (mm) 27
Isolé Non
Section de câble max. (mm²) 150
Adapté à une tresse en fil d'acier Non
Tête de coupe interchangeable Non
Longueur totale (mm) 505
Isolé 1 000 V Non
Adapté à un conducteur à fil fin Non
Adapté à un conducteur massif Non
Adapté à un conducteur multifilaire Oui
Avec fonction de dénudage Non
Avec protection contre les chocs Non
Lèvres coupantes interchangeables Non
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Code Douanier 82032000
Model 8093
Type Cable Cutter

Numéros d'articles

Numéro d'article 6D002371
EAN 4010886672488
UBB 500642371883
UNSPSC 23151901
N° Article du fabricant 6724830
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.