FOCAL MEDITECH B.V.
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Fixations
Rondelles & anneaux
Joint torique
38874
38874.014.001
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
Joint torique (Viton), d2=2,0mm Caoutchouc FPM 80º Shore d2=2,0mm 14,0MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Marque
Fabory
Couleur
Noir
Matière
Caoutchouc
Matière technique
FPM 80º Shore
Poids par pièce (g)
0.4
Info
d2=2,0mm
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
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
14 mm
Marque
Fabory
Couleur
Noir
Matière
Caoutchouc
Matière technique
FPM 80º Shore
Poids par pièce (g)
0.4
Info
d2=2,0mm
Dimensions
d1
14
D (mm)
14
Epaisseur
2
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
38874.014.001
EAN
8715492788900
UBB
950357427091
UNSPSC
27111900