text.skipToContent text.skipToNavigation

Joint torique, d2=1,78mm Caoutchouc NBR 70º Shore A d2=1,78mm 6,75MM


Numéro d'article
Diamètre
Marque Fabory
Couleur Noir
Matière Caoutchouc
Matière technique NBR 70º Shore A
Poids par pièce (g) 0.4
Info d2=1,78mm
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 6.75 mm
Marque Fabory
Couleur Noir
Matière Caoutchouc
Matière technique NBR 70º Shore A
Poids par pièce (g) 0.4
Info d2=1,78mm
Code Douanier 4016930090

Dimensions

d1 6.75
D (mm) 6.75
Epaisseur 1.78

Numéros d'articles

Numéro d'article 38803.006.751
EAN 8715492783677
UBB 950357180633
UNSPSC 27111900

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.