text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de clés mixtes 7-080 8 pcs. ouverture de clé 8-19 mm forme A CV-acier GEDORE


En combinaison avec la pratique, Conception selon DIN 3113 Forme A, ISO 3318, ISO 7738, Avec la même taille à chaque extrémité, Côté de l'anneau coudé à 15°, avec arbre creux, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, chromé

Numéro d'article
Traitement de surface Chromé
Nombre de clés polygonales 0
Nombre de clés à douille 0
Nombre total d'outils 8
Nombre de clés à douille à double articulation 0
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Nombre de clés polygonales 0
Nombre de clés à douille 0
Nombre total d'outils 8
Nombre de clés à douille à double articulation 0
Nombre de clés à douille 0
Nombre de clés plates à couronne 8
Nombre de clés mixtes à cliquet 0
Nombre de clés à tête pivotante 0
Nombre de clés à cliquet réversibles 0
Largeur de clé (mm) ['8.000', '19.000']
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 550
Code Douanier
Model 7-080
Type Combination Spanner Set

La description

En combinaison avec la pratique, Conception selon DIN 3113 Forme A, ISO 3318, ISO 7738, Avec la même taille à chaque extrémité, Côté de l'anneau coudé à 15°, avec arbre creux, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, chromé

Numéros d'articles

Numéro d'article G2114.001.775
EAN 4010886609286
UBB 240120106093
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 6092850

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.