text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de clés mixtes 13/9 9 pcs. ouv. de clé 9-22 mm forme A acier allié au chrome


Clés métriques de même taille dans un étui à roulettesDIN 3113 Form A/ISO 7738 Form AjCôté mâchoire droit, côté anneau coudé à 15°Construction intelligente robuste, fine et légèreRésistance élevée à la flexion grâce au double profil en TLa finition ronde de STAHLWILLE garantit une surface agréable à la peau et une bonne prise en mainExtrêmement résistante, Exceptionnellement durableForgé par immersion, trempé et refroidi dans un bain d'huileChrome-Alliage-Acier, chroméSac à roulettes robuste avec fermeture auto-agrippante en polyesterLes inserts en filet permettent de voir l'outil inséréProtection sûre de l'outil avec un encombrement minimumLogo STAHLWILLE brodé Contenu : SW 8 , 10 , 13 , 16 , 17 , 18 , 19 , 22 mm

Numéro d'article
Traitement de surface Chromé
Emballage Coffre
Nombre total d'outils 9
Nombre de clés plates à couronne 9
Largeur de clé (mm) 9 - 22
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Emballage Coffre
Nombre total d'outils 9
Nombre de clés plates à couronne 9
Largeur de clé (mm) 9 - 22
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 755
Code Douanier
Type Wrench Set

La description

Clés métriques de même taille dans un étui à roulettesDIN 3113 Form A/ISO 7738 Form AjCôté mâchoire droit, côté anneau coudé à 15°Construction intelligente robuste, fine et légèreRésistance élevée à la flexion grâce au double profil en TLa finition ronde de STAHLWILLE garantit une surface agréable à la peau et une bonne prise en mainExtrêmement résistante, Exceptionnellement durableForgé par immersion, trempé et refroidi dans un bain d'huileChrome-Alliage-Acier, chroméSac à roulettes robuste avec fermeture auto-agrippante en polyesterLes inserts en filet permettent de voir l'outil inséréProtection sûre de l'outil avec un encombrement minimumLogo STAHLWILLE brodé Contenu : SW 8 , 10 , 13 , 16 , 17 , 18 , 19 , 22 mm

Numéros d'articles

Numéro d'article G0231.001.775
EAN 4018754080571
UBB 203120261474
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 96400801

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.