Douilles
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Outils à main
Clés et douilles
Douilles & Accessoires
Douilles
G2225
G2225.080.001
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
Jeu de clés à douille TX 30 3/8 po. E E8 longueur 28 mm GEDORE
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
Modèle
Pour vis externes Torx
Longueur totale (mm)
28
Diamètre de l'alésage
10.8
Taille (TX)
8
Longueur (m)
28
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Produits associés
Spécifications
Modèle
Pour vis externes Torx
Longueur totale (mm)
28
Diamètre de l'alésage
10.8
Taille (TX)
8
Longueur (m)
28
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
3/8 pouces
Magnétique
Non
Double insert hexagonal
Non
Avec articulation
Non
Dimension de raccordement (mm)
10
Profondeur de clé (mm)
6
Pour visseuse à percussion
Non
Certifié VDE
Non
Marque
Gedore
Poids par pièce (g)
25
Code Douanier
Voir
Type
Socket
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Manuelle, poignée moletée, GEDORE vanadium acier 31CrV3, poli, chromé, GEDORE vanadium acier 31CrV3, poli, chromé
Numéros d'articles
Numéro d'article
G2225.080.001
EAN
4010886625057
UBB
240122722665
UNSPSC
27111704
N° Article du fabricant
6250510