text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de clés à douille TX 30 3/8 po. E E5 longueur 28 mm GEDORE


Manuelle, poignée moletée, GEDORE vanadium acier 31CrV3, poli, chromé, GEDORE vanadium acier 31CrV3, poli, chromé

Numéro d'article
Modèle Pour vis externes Torx
Longueur totale (mm) 28
Diamètre de l'alésage 17.5
Taille (TX) 5
Longueur (m) 28
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Pour vis externes Torx
Longueur totale (mm) 28
Diamètre de l'alésage 17.5
Taille (TX) 5
Longueur (m) 28
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 5
Dimension de raccordement 3/8 pouces
Magnétique Non
Double insert hexagonal Non
Avec articulation Non
Dimension de raccordement (mm) 10
Profondeur de clé (mm) 5
Pour visseuse à percussion Non
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 25
Code Douanier
Type Socket

La description

Manuelle, poignée moletée, GEDORE vanadium acier 31CrV3, poli, chromé, GEDORE vanadium acier 31CrV3, poli, chromé

Numéros d'articles

Numéro d'article G2225.050.001
EAN 4010886625026
UBB 240122722335
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant 6250270

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.