text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de clés à douille ITX 30 3/8 po. TX T27 longueur 49 mm GEDORE


Manuelle, poignée moletée, chromée, avec goupille enfoncée en GEDORE vanadium acier spécial, finition métal fusil, avec goupille enfoncée en GEDORE vanadium acier spécial, finition métal fusil.

Artikelnummer
Modèle Pour vis internes Torx
Longueur totale (mm) 49
Diamètre de l'alésage 17.5
Taille (TX) 27
Dimension de raccordement 3/8 pouces
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Modèle Pour vis internes Torx
Longueur totale (mm) 49
Diamètre de l'alésage 17.5
Taille (TX) 27
Dimension de raccordement 3/8 pouces
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 10
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 45
Code Douanier 8207903000
Type Torx Screwdriver Bit Socket

Beschreibung

Manuelle, poignée moletée, chromée, avec goupille enfoncée en GEDORE vanadium acier spécial, finition métal fusil, avec goupille enfoncée en GEDORE vanadium acier spécial, finition métal fusil.

Artikelnummern

Artikelnummer G2221.000.027
EAN 4010886624722
UBB 240120500352
UNSPSC 27111704
Hersteller Artikel Nr 6247210

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.