text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de clés à douille IN 32 3/4 po. 6 pans creux ouv. de clé 22 mm longueur 80 m


Carré d'entraînement selon DIN 3120 - D 20, ISO 1174, avec goupille de sécurité, Manuelle, poignée moletée, Chromée, Avec goupille enfoncée en GEDORE vanadium acier spécial, manganèse-phosphaté, Avec goupille enfoncée en GEDORE vanadium acier spécial, manganèse-phosphaté

Numéro d'article
Diamètre de l'alésage 38
Longueur (m) 80
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 3/4 pouces
Dimension (mm) 22
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre de l'alésage 38
Longueur (m) 80
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 3/4 pouces
Dimension (mm) 22
Dimension de raccordement (mm) 20
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 500
Code Douanier
Type Screwdriver Bit Socket

La description

Carré d'entraînement selon DIN 3120 - D 20, ISO 1174, avec goupille de sécurité, Manuelle, poignée moletée, Chromée, Avec goupille enfoncée en GEDORE vanadium acier spécial, manganèse-phosphaté, Avec goupille enfoncée en GEDORE vanadium acier spécial, manganèse-phosphaté

Numéros d'articles

Numéro d'article G2258.220.001
EAN 4010886627617
UBB 240122522685
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 6276150

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.