text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de clés à douille IN 30 3/8 po. 6 pans creux ouv. de clé 7 mm longueur 47 mm


Carré d'entraînement selon DIN 3120 - C 10, ISO 1174, avec rainure de retenue des billes, Manuelle, poignée moletée, Chromée, Avec goupille enfoncée en GEDORE vanadium acier spécial, manganèse-phosphaté, * non standardisé

Numéro d'article
Diamètre de l'alésage 17.5
Longueur (m) 47
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 19
Dimension de raccordement 3/8 pouces
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre de l'alésage 17.5
Longueur (m) 47
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 19
Dimension de raccordement 3/8 pouces
Dimension (mm) 17.5
Dimension de raccordement (mm) 10
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 46
Code Douanier
Type Screwdriver Bit Socket

La description

Carré d'entraînement selon DIN 3120 - C 10, ISO 1174, avec rainure de retenue des billes, Manuelle, poignée moletée, Chromée, Avec goupille enfoncée en GEDORE vanadium acier spécial, manganèse-phosphaté, * non standardisé

Numéros d'articles

Numéro d'article G2220.070.001
EAN 4010886827963
UBB 500503823527
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant 1643037

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.