text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de clés à douille IN 21 1 po. 6 pans creux ouv. de clé 19 mm longueur 90 mm


Carré d'entraînement selon DIN 3120 - D 25, ISO 1174, avec goupille de verrouillage, Manuelle, poignée moletée, Chromée, Avec goupille enfoncée en GEDORE vanadium acier spécial, manganèse-phosphaté, * non standardisé

Numéro d'article
Diamètre de l'alésage 48
Longueur (m) 90
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1 pouce
Dimension (mm) 19
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre de l'alésage 48
Longueur (m) 90
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1 pouce
Dimension (mm) 19
Dimension de raccordement (mm) 25
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 555
Code Douanier
Type Screwdriver Bit Socket

La description

Carré d'entraînement selon DIN 3120 - D 25, ISO 1174, avec goupille de verrouillage, Manuelle, poignée moletée, Chromée, Avec goupille enfoncée en GEDORE vanadium acier spécial, manganèse-phosphaté, * non standardisé

Numéros d'articles

Numéro d'article G2267.190.001
EAN 4010886618127
UBB 203120485966
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant 6181280

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.