text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de clés à douille IN 20 1/4 po. 6 pans creux ouv. de clé 6 mm longueur 37 mm


Carré selon DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, avec rainure de retenue des billes, Manuelle, poignée moletée, Chromée, Embout en GEDORE vanadium acier spécial, manganèse-phosphaté, * non standardisé, Acier au chrome-vanadium

Numéro d'article
Diamètre de l'alésage 12
Longueur (m) 28
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 28
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre de l'alésage 12
Longueur (m) 28
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 28
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Dimension (mm) 6
Dimension de raccordement (mm) 6.3
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 15
Code Douanier
Type Screwdriver Bit Socket

La description

Carré selon DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, avec rainure de retenue des billes, Manuelle, poignée moletée, Chromée, Embout en GEDORE vanadium acier spécial, manganèse-phosphaté, * non standardisé, Acier au chrome-vanadium

Numéros d'articles

Numéro d'article G2205.060.001
EAN 4010886617847
UBB 240122058037
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant 6178490

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.