text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de clés à douille IN 19 1/2 po. 6 pans creux ouv. de clé 6 mm longueur 140 m


Selon DIN 7422, Carré selon DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, avec rainure de retenue de la bille, Manuelle, avec moletage transversal antidérapant, Chromée, Avec goupille enfoncée en GEDORE vanadium, acier spécial, manganèse-phosphaté

Numéro d'article
Diamètre de l'alésage 22.5
Longueur (m) 140
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 102
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre de l'alésage 22.5
Longueur (m) 140
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 102
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Dimension (mm) 22.5
Dimension de raccordement (mm) 12.5
Certifié VDE Non
Poids par pièce (g) 120
Code Douanier
Type Screwdriver Bit Socket

La description

Selon DIN 7422, Carré selon DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, avec rainure de retenue de la bille, Manuelle, avec moletage transversal antidérapant, Chromée, Avec goupille enfoncée en GEDORE vanadium, acier spécial, manganèse-phosphaté

Numéros d'articles

Numéro d'article G2236.060.140
EAN 4010886614587
UBB 203122595572
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant 6145800

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.