text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de clés à douille IN 19 (AF) 1/2 po. 6 pans creux ouverture de clé 3/16 po.


Manuelle, poignée moletée, chromée, avec goupille enfoncée en GEDORE vanadium acier spécial, manganèse-phosphaté, avec goupille enfoncée en GEDORE vanadium acier spécial, manganèse-phosphaté

Numéro d'article
Diamètre de l'alésage 22.5
Longueur (m) 60
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Dimension (mm) 0.187
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre de l'alésage 22.5
Longueur (m) 60
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Dimension (mm) 0.187
Dimension de raccordement (mm) 12.5
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 70
Code Douanier
Type Screwdriver Bit Socket

La description

Manuelle, poignée moletée, chromée, avec goupille enfoncée en GEDORE vanadium acier spécial, manganèse-phosphaté, avec goupille enfoncée en GEDORE vanadium acier spécial, manganèse-phosphaté

Numéros d'articles

Numéro d'article G2235.047.001
EAN 4010886615478
UBB 240122045901
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant 6154710

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.