text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de clés à douille IKS 19 1/2 po. PH PH 3 longueur 60 mm GEDORE


Poignée manuelle, moletée, chromée, avec goupille enfoncée en acier spécial au vanadium GEDORE, finition métal pulvérisé, pointe selon DIN ISO 8764-1 PH, pointe selon DIN ISO 8764-1 PH

Numéro d'article
Système à vis Phillips
Longueur totale (mm) 60
Diamètre de l'alésage 22.5
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Commande manuelle Non
Emballé par 1

Spécifications

Système à vis Phillips
Longueur totale (mm) 60
Diamètre de l'alésage 22.5
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Commande manuelle Non
Taille du tournevis cruciforme 3
Longueur de pointe (mm) 22
Dimension de raccordement (mm) 12.5
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 70
Code Douanier
Type Phillips Screwdriver Bit

La description

Poignée manuelle, moletée, chromée, avec goupille enfoncée en acier spécial au vanadium GEDORE, finition métal pulvérisé, pointe selon DIN ISO 8764-1 PH, pointe selon DIN ISO 8764-1 PH

Numéros d'articles

Numéro d'article G2238.000.003
EAN 4010886665671
UBB 240122047808
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant 6656730

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.