Douilles
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
Clés et douilles
Douilles & Accessoires
Douilles
G2231
G2231.120.001
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
Jeu de clés à douille D 19 1/2 po. 12 pans ouv. de clé 12 mm longueur 38 mm GEDO
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
Traitement de surface
Chromé
Largeur de clé (mm)
12
Longueur (m)
38
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1/2 pouce
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Produits associés
Spécifications
Traitement de surface
Chromé
Largeur de clé (mm)
12
Longueur (m)
38
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1/2 pouce
Magnétique
Non
Double insert hexagonal
Oui
Avec articulation
Non
Profondeur de clé (mm)
12.5
Pour visseuse à percussion
Non
Certifié VDE
Non
Marque
Gedore
Poids par pièce (g)
55
Code Douanier
Voir
Model
D 19 12
Type
Socket
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Carré d'entraînement selon DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, avec rainure de retenue des billes, commande manuelle, poignée moletée, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, poli, chromé, * non standardisé, * non standardisé
Numéros d'articles
Numéro d'article
G2231.120.001
EAN
4010886613344
UBB
240122037254
UNSPSC
27111704
N° Article du fabricant
6133470