text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de clés à douille 56 3/4 po. 6 pans ouv. de clé 27 mm longueur 90 mm STAHLWI


DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 Mextra deepAS-drive et HPQ® acier haute performance jusqu'à 36 mm, chromé

Artículo No.
Traitement de surface Chromé
Largeur de clé (mm) 27
Longueur (m) 90
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 3/4 pouces
Embalado por 1

Especificaciones

Traitement de surface Chromé
Largeur de clé (mm) 27
Longueur (m) 90
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 3/4 pouces
Magnétique Non
Double insert hexagonal Non
Avec articulation Non
Profondeur de clé (mm) 40
Pour visseuse à percussion Non
Certifié VDE Non
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 460
Code Douanier
Model 56 27
Type Socket

Descripción

DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 Mextra deepAS-drive et HPQ® acier haute performance jusqu'à 36 mm, chromé

Números de artículo

Artículo No. G0402.270.001
EAN 4018754008940
UBB 203122382476
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 05020027

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.