text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de clés à douille 55 3/4 po. 6 pans ouv. de clé 38 mm longueur 64 mm STAHLWI


DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 MAS-drive et HPQ® acier haute performance jusqu'à 38 mm, chromé

Numéro d'article
Traitement de surface Chromé
Largeur de clé (mm) 38
Longueur (m) 64
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 3/4 pouces
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Largeur de clé (mm) 38
Longueur (m) 64
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 3/4 pouces
Magnétique Non
Double insert hexagonal Non
Avec articulation Non
Profondeur de clé (mm) 30
Pour visseuse à percussion Non
Certifié VDE Non
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 437
Code Douanier
Model 55 38
Type Socket

La description

DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 MAS-drive et HPQ® acier haute performance jusqu'à 38 mm, chromé

Numéros d'articles

Numéro d'article G0401.380.001
EAN 4018754008834
UBB 203122119134
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant 05010038

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.