Douilles
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
Accessoires & pièces
Produits SDS MAX
G0401.340.001
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
Jeu de clés à douille 55 3/4 po. 6 pans ouv. de clé 34 mm longueur 60 mm STAHLWI
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 MAS-drive et HPQ® acier haute performance jusqu'à 38 mm, chromé
Description complète
Numéro d'article
Traitement de surface
Chromé
Largeur de clé (mm)
34
Longueur (m)
60
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
3/4 pouces
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
Traitement de surface
Chromé
Largeur de clé (mm)
34
Longueur (m)
60
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
3/4 pouces
Magnétique
Non
Double insert hexagonal
Non
Avec articulation
Non
Profondeur de clé (mm)
24
Pour visseuse à percussion
Non
Certifié VDE
Non
Marque
Stahlwille
Poids par pièce (g)
381
Code Douanier
Voir
Model
55 34
Type
Socket
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 MAS-drive et HPQ® acier haute performance jusqu'à 38 mm, chromé
Numéros d'articles
Numéro d'article
G0401.340.001
EAN
4018754008803
UBB
203122118979
UNSPSC
27111704
N° Article du fabricant
05010034