Douilles
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
Fournitures et accessoires
Filtres
G0401.220.001
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
Jeu de clés à douille 55 3/4 po. 6 pans ouv. de clé 22 mm longueur 51 mm STAHLWI
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
Traitement de surface
Chromé
Largeur de clé (mm)
22
Longueur (m)
51
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
3/4 pouces
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Produits associés
Spécifications
Traitement de surface
Chromé
Largeur de clé (mm)
22
Longueur (m)
51
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
3/4 pouces
Magnétique
Non
Double insert hexagonal
Non
Avec articulation
Non
Profondeur de clé (mm)
17
Pour visseuse à percussion
Non
Certifié VDE
Non
Marque
Stahlwille
Poids par pièce (g)
244
Code Douanier
Voir
Model
55 22
Type
Socket
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 MAS-drive et HPQ® acier haute performance jusqu'à 38 mm, chromé
Numéros d'articles
Numéro d'article
G0401.220.001
EAN
4018754008698
UBB
203122377856
UNSPSC
27111704
N° Article du fabricant
05010022