Douilles
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
Outils sans fil
Lampes & radio
G0386.080.001
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
Jeu de clés à douille 54 X 1/2 po. empreinte polygonale femelle M8 longueur 60 m
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Pour vis à denture interne XZN®DIN 2324 Acier allié au chrome, chromé
Description complète
Numéro d'article
Taille de bit (mm)
Système à vis
Autre
Longueur totale (mm)
62
Longueur (m)
60
Dimension de raccordement
1/2 pouce
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
Taille de bit (mm)
8
Système à vis
Autre
Longueur totale (mm)
62
Longueur (m)
60
Dimension de raccordement
1/2 pouce
Dimension (mm)
8
Dimension de raccordement (mm)
12.5
Marque
Stahlwille
Poids par pièce (g)
78
Code Douanier
Voir
Type
Screwdriver Socket
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Pour vis à denture interne XZN®DIN 2324 Acier allié au chrome, chromé
Numéros d'articles
Numéro d'article
G0386.080.001
EAN
4018754006427
UBB
203122113764
UNSPSC
27111704
N° Article du fabricant
03060008