Douilles
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
Outils de mesure, de traçage et d'inspection
Niveaux à bulle
Niveaux magnétiques
G0386.140.001
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
Jeu de clés à douille 54 X 1/2 po. empreinte polygonale femelle M14 longueur 60
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Pour vis à denture interne XZN®DIN 2324 Acier allié au chrome, chromé
Description complète
Numéro d'article
Taille de bit (mm)
Tout afficher
Système à vis
Autre
Longueur totale (mm)
60
Longueur (m)
60
Dimension de raccordement
1/2 pouce
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
Taille de bit (mm)
14
Système à vis
Autre
Longueur totale (mm)
60
Longueur (m)
60
Dimension de raccordement
1/2 pouce
Dimension (mm)
14
Dimension de raccordement (mm)
12.5
Marque
Stahlwille
Poids par pièce (g)
132
Code Douanier
Voir
Type
Screwdriver Socket
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Pour vis à denture interne XZN®DIN 2324 Acier allié au chrome, chromé
Numéros d'articles
Numéro d'article
G0386.140.001
EAN
4018754006458
UBB
203122114002
UNSPSC
27111704
N° Article du fabricant
03060014