text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de clés à douille 54 KK 1/2 po. 6 pans creux ouv. de clé 8 mm longueur 100 m


avec tête sphérique hexagonalepour vis à tête cylindrique hexagonale angle de pivotement jusqu'à 25° de chaque côtéacier allié chromé, chromé

Numéro d'article
Longueur (m) 100
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Dimension (mm) 8
Dimension de raccordement (mm) 12.5
Marque Stahlwille
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (m) 100
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Dimension (mm) 8
Dimension de raccordement (mm) 12.5
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 88
Code Douanier
Type Inhex Bit Socket

La description

avec tête sphérique hexagonalepour vis à tête cylindrique hexagonale angle de pivotement jusqu'à 25° de chaque côtéacier allié chromé, chromé

Numéros d'articles

Numéro d'article G0382.080.001
EAN 4018754007356
UBB 203122679236
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant 03280008

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.