Douilles
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
G0384.050.001
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
Jeu de clés à douille 54 IC 1/2 po. 6 pans creux, avec tourillon ouv. de clé 5 m
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
Longueur (m)
60
Dimension de raccordement
1/2 pouce
Dimension (mm)
5
Dimension de raccordement (mm)
12.5
Marque
Stahlwille
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Produits associés
Spécifications
Longueur (m)
60
Dimension de raccordement
1/2 pouce
Dimension (mm)
5
Dimension de raccordement (mm)
12.5
Marque
Stahlwille
Poids par pièce (g)
70
Code Douanier
Voir
Type
Inhex Bit Socket
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
pour vis à tête hexagonale avec goupille de guidage Acier allié chromé
Numéros d'articles
Numéro d'article
G0384.050.001
EAN
4018754006472
UBB
203122366057
UNSPSC
27111704
N° Article du fabricant
03070005