text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de clés à douille 51 1/2 po. 12 pans ouv. de clé 32 mm longueur 83 mm STAHLW


extra deepDIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709, ASME B 107.5MHPQ® acier haute performance, chromé

Položka č.
Traitement de surface Chromé
Largeur de clé (mm) 32
Longueur (m) 83
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Ambalat la 1

Technické údaje

Traitement de surface Chromé
Largeur de clé (mm) 32
Longueur (m) 83
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Magnétique Non
Double insert hexagonal Oui
Avec articulation Non
Profondeur de clé (mm) 35
Pour visseuse à percussion Non
Certifié VDE Non
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 462
Code Douanier
Model 51 32
Type Socket

Popis

extra deepDIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709, ASME B 107.5MHPQ® acier haute performance, chromé

Čísla materiálu

Položka č. G0370.320.001
EAN 4018754005727
UBB 203122360761
UNSPSC 27111704
Číslo materiálu výrobcu 03020032

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.