Douilles
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
Accessoires & pièces
SDS + produits
G0365.260.001
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
Jeu de clés à douille 50 1/2 po. 12 pans ouv. de clé 26 mm longueur 42 mm STAHLW
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B 107.5 MHPQ® acier haute performance, chromé
Description complète
Numéro d'article
Traitement de surface
Chromé
Largeur de clé (mm)
26
Longueur (m)
42
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1/2 pouce
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
Traitement de surface
Chromé
Largeur de clé (mm)
26
Longueur (m)
42
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1/2 pouce
Magnétique
Non
Double insert hexagonal
Oui
Avec articulation
Non
Profondeur de clé (mm)
18.5
Pour visseuse à percussion
Non
Certifié VDE
Non
Marque
Stahlwille
Poids par pièce (g)
122
Code Douanier
Voir
Model
50 26
Type
Socket
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B 107.5 MHPQ® acier haute performance, chromé
Numéros d'articles
Numéro d'article
G0365.260.001
EAN
4018754005345
UBB
203122108327
UNSPSC
27111704
N° Article du fabricant
03010026