Douilles
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
G0330.210.001
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
Jeu de clés à douille 45 3/8 po. 12 pans ouv. de clé 21 mm longueur 34 mm STAHLW
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709HPQ® acier haute performance, chromé
Description complète
Numéro d'article
Traitement de surface
Chromé
Largeur de clé (mm)
21
Longueur (m)
34
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
3/8 pouces
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
Traitement de surface
Chromé
Largeur de clé (mm)
21
Longueur (m)
34
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
3/8 pouces
Magnétique
Non
Double insert hexagonal
Oui
Avec articulation
Non
Profondeur de clé (mm)
15.5
Pour visseuse à percussion
Non
Certifié VDE
Non
Marque
Stahlwille
Poids par pièce (g)
55
Code Douanier
Voir
Model
45 21
Type
Socket
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709HPQ® acier haute performance, chromé
Numéros d'articles
Numéro d'article
G0330.210.001
EAN
4018754002047
UBB
203122333966
UNSPSC
27111704
N° Article du fabricant
02010021