Douilles
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
Accessoires & pièces
Mèches pour coffrages et lambrissages
G0330.170.001
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
Jeu de clés à douille 45 3/8 po. 12 pans ouv. de clé 17 mm longueur 31 mm STAHLW
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
Traitement de surface
Chromé
Largeur de clé (mm)
17
Longueur (m)
31
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
3/8 pouces
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Produits associés
Spécifications
Traitement de surface
Chromé
Largeur de clé (mm)
17
Longueur (m)
31
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
3/8 pouces
Magnétique
Non
Double insert hexagonal
Oui
Avec articulation
Non
Profondeur de clé (mm)
12.5
Pour visseuse à percussion
Non
Certifié VDE
Non
Marque
Stahlwille
Poids par pièce (g)
36
Code Douanier
Voir
Model
45 17
Type
Socket
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709HPQ® acier haute performance, chromé
Numéros d'articles
Numéro d'article
G0330.170.001
EAN
4018754002009
UBB
203122103948
UNSPSC
27111704
N° Article du fabricant
02010017