text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de clés à douille 45 3/8 po. 12 pans ouv. de clé 16 mm longueur 31 mm STAHLW


DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709HPQ® acier haute performance, chromé

Numéro d'article
Traitement de surface Chromé
Largeur de clé (mm) 16
Longueur (m) 31
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 3/8 pouces
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Largeur de clé (mm) 16
Longueur (m) 31
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 3/8 pouces
Magnétique Non
Double insert hexagonal Oui
Avec articulation Non
Profondeur de clé (mm) 13.5
Pour visseuse à percussion Non
Certifié VDE Non
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 33
Code Douanier
Model 45 16
Type Socket

La description

DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709HPQ® acier haute performance, chromé

Numéros d'articles

Numéro d'article G0330.160.001
EAN 4018754001996
UBB 203122333628
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant 02010016

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.