Douilles
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
Outils sans fil
Scies et découpe
Scies sabres
G0330.110.001
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
Jeu de clés à douille 45 3/8 po. 12 pans ouv. de clé 11 mm longueur 27 mm STAHLW
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709HPQ® acier haute performance, chromé
Description complète
Numéro d'article
Traitement de surface
Chromé
Largeur de clé (mm)
11
Longueur (m)
27
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
3/8 pouces
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
Traitement de surface
Chromé
Largeur de clé (mm)
11
Longueur (m)
27
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
3/8 pouces
Magnétique
Non
Double insert hexagonal
Oui
Avec articulation
Non
Profondeur de clé (mm)
8.5
Pour visseuse à percussion
Non
Certifié VDE
Non
Marque
Stahlwille
Poids par pièce (g)
20
Code Douanier
Voir
Model
45 11
Type
Socket
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709HPQ® acier haute performance, chromé
Numéros d'articles
Numéro d'article
G0330.110.001
EAN
4018754001941
UBB
203122103450
UNSPSC
27111704
N° Article du fabricant
02010011