Douilles
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
Outils sans fil
Outils à sertir
G0304.070.001
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
Jeu de clés à douille 40 L 1/4 po. 6 pans, long ouv. de clé 7 mm longueur 50 mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
Traitement de surface
Chromé
Largeur de clé (mm)
7
Longueur (m)
50
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Produits associés
Spécifications
Traitement de surface
Chromé
Largeur de clé (mm)
7
Longueur (m)
50
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Magnétique
Non
Double insert hexagonal
Non
Avec articulation
Non
Profondeur de clé (mm)
6.5
Pour visseuse à percussion
Non
Certifié VDE
Non
Marque
Stahlwille
Poids par pièce (g)
21
Code Douanier
Voir
Model
40 L 7
Type
Socket
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
extra deepDIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3710, E DIN EN 3709 (charges d'essai)Acier haute performance HPQ® , chromé
Numéros d'articles
Numéro d'article
G0304.070.001
EAN
4018754000210
UBB
203122327604
UNSPSC
27111704
N° Article du fabricant
01020007