text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de clés à douille 40 L 1/4 po. 6 pans, long ouv. de clé 6 mm longueur 50 mm


extra deepDIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3710, E DIN EN 3709 (charges d'essai)Acier haute performance HPQ® , chromé

Numéro d'article
Traitement de surface Chromé
Largeur de clé (mm) 6
Longueur (m) 50
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Largeur de clé (mm) 6
Longueur (m) 50
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Magnétique Non
Double insert hexagonal Non
Avec articulation Non
Profondeur de clé (mm) 6
Pour visseuse à percussion Non
Certifié VDE Non
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 18
Code Douanier
Model 40 L 6
Type Socket

La description

extra deepDIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3710, E DIN EN 3709 (charges d'essai)Acier haute performance HPQ® , chromé

Numéros d'articles

Numéro d'article G0304.060.001
EAN 4018754000203
UBB 203122327521
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant 01020006

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.