Douilles
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
Tournevis , embout & clé mâle
Embouts
Jeu d'embouts
G0301.060.001
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
Jeu de clés à douille 40 1/4 po. 6 pans ouv. de clé 6 mm longueur 23 mm STAHLWIL
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
Traitement de surface
Chromé
Largeur de clé (mm)
6
Longueur (m)
23
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Produits associés
Spécifications
Traitement de surface
Chromé
Largeur de clé (mm)
6
Longueur (m)
23
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Magnétique
Non
Double insert hexagonal
Non
Avec articulation
Non
Profondeur de clé (mm)
6
Pour visseuse à percussion
Non
Certifié VDE
Non
Marque
Stahlwille
Poids par pièce (g)
9
Code Douanier
Voir
Model
40 6
Type
Socket
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709 (charges d'essai)Acier haute performance HPQ®, chromé
Numéros d'articles
Numéro d'article
G0301.060.001
EAN
4018754000029
UBB
203122097843
UNSPSC
27111704
N° Article du fabricant
01010006