text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de clés à douille 20 1/4 po. 6 pans ouv. de clé 4,5 mm longueur 25 mm GEDORE


Carré d'entraînement selon DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, avec rainure de retenue des billes, Manuelle, poignée moletée, GEDORE vanadium acier 31CrV3, poli, chromé, GEDORE vanadium acier 31CrV3, poli, chromé

Numéro d'article
Traitement de surface Chromé
Largeur de clé (mm) 4.5
Longueur (m) 25
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Largeur de clé (mm) 4.5
Longueur (m) 25
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Magnétique Non
Double insert hexagonal Non
Avec articulation Non
Profondeur de clé (mm) 2.3
Pour visseuse à percussion Non
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 10
Code Douanier
Model 20 4,5
Type Socket

La description

Carré d'entraînement selon DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, avec rainure de retenue des billes, Manuelle, poignée moletée, GEDORE vanadium acier 31CrV3, poli, chromé, GEDORE vanadium acier 31CrV3, poli, chromé

Numéros d'articles

Numéro d'article G2200.045.001
EAN 4010886616550
UBB 240122051750
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant 6165590

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.