text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu d'emb.de clé à douille forte démult. K 32 L 3/4 po. ouv. de clé 30 mm L. 95


Carré d'entraînement selon DIN 3121 - H 20, ISO 1174, GEDORE acier spécial, finition métal au pistolet, acier, bruni

Numéro d'article
Traitement de surface Autre
Largeur de clé (mm) 30
Longueur (m) 90
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 3/4 pouces
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Autre
Largeur de clé (mm) 30
Longueur (m) 90
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 3/4 pouces
Magnétique Non
Double insert hexagonal Non
Avec articulation Non
Profondeur de clé (mm) 16.5
Pour visseuse à percussion Oui
Certifié VDE Non
Poids par pièce (g) 740
Code Douanier
Model K 32 L 30
Type Impact Socket

La description

Carré d'entraînement selon DIN 3121 - H 20, ISO 1174, GEDORE acier spécial, finition métal au pistolet, acier, bruni

Numéros d'articles

Numéro d'article G2326.300.001
EAN 4010886628416
UBB 203120526066
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant 6284170

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.