text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu d'emb.de clé à douille forte démult. K 32 L 3/4 po. ouv. de clé 17 mm L. 90


Carré d'entraînement selon DIN 3121 - H 20, ISO 1174, acier spécial GEDORE, finition métal pulvérisé, acier, bruni

Article number
Traitement de surface Autre
Largeur de clé (mm) 17
Longueur (m) 90
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 3/4 pouces
Packed per 1

Specifications

Traitement de surface Autre
Largeur de clé (mm) 17
Longueur (m) 90
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 3/4 pouces
Magnétique Non
Double insert hexagonal Non
Avec articulation Non
Profondeur de clé (mm) 9
Pour visseuse à percussion Oui
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 800
Code Douanier 8204200000
Model K 32 L 17
Type Impact Socket

Description

Carré d'entraînement selon DIN 3121 - H 20, ISO 1174, acier spécial GEDORE, finition métal pulvérisé, acier, bruni

Article numbers

Article number G2326.170.001
EAN 4010886628362
UBB 203120525563
UNSPSC 27111704
Manufacturer article nr  6283600

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.