Douilles
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
Clés et douilles
Douilles à choc et accessoires
Douilles
G2325
G2325.360.001
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
Jeu d'emb.de clé à douille forte démult. K 32 3/4 po. ouv. de clé 36 mm L. 56 mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
Traitement de surface
Autre
Largeur de clé (mm)
36
Longueur (m)
56
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
3/4 pouces
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Produits associés
Spécifications
Traitement de surface
Autre
Largeur de clé (mm)
36
Longueur (m)
56
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
3/4 pouces
Magnétique
Non
Double insert hexagonal
Non
Avec articulation
Non
Profondeur de clé (mm)
19
Pour visseuse à percussion
Oui
Certifié VDE
Non
Marque
Gedore
Poids par pièce (g)
460
Code Douanier
Voir
Model
K 32 36
Type
Impact Socket
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Commande mécanique, convient à tous les outils électriques et pneumatiques standard, entraînement carré selon DIN 3121 - H 20, ISO 1174, acier spécial GEDORE, finition en métal pulvérisé, * non standardisé, * non standardisé
Numéros d'articles
Numéro d'article
G2325.360.001
EAN
4010886628270
UBB
240120523610
UNSPSC
27111704
N° Article du fabricant
6282710