text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu d'emb.de clé à douille forte démult. K 32 3/4 po. ouv. de clé 17 mm L. 50 mm

Numéro d'article
Traitement de surface Autre
Largeur de clé (mm) 17
Longueur (m) 51
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 3/4 pouces

Spécifications

Traitement de surface Autre
Largeur de clé (mm) 17
Longueur (m) 51
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 3/4 pouces
Magnétique Non
Double insert hexagonal Non
Avec articulation Non
Profondeur de clé (mm) 9
Pour visseuse à percussion Oui
Certifié VDE Non
Poids par pièce (g) 375
Code Douanier
Model K 32 17
Type Impact Socket

La description

Utilisation en machine, convient à tous les outils électriques et pneumatiques standard, entraînement carré selon DIN 3121 - H 20, ISO 1174, acier spécial GEDORE, finition métallique, * non normalisé, * non normalisé

Numéros d'articles

Numéro d'article G2325.170.001
EAN 4010886628201
UBB 240120522703
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant 6282040

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.