text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu d'emb.de clé à douille forte démult. K 19 1/2 po. ouv. de clé 10 mm L. 38 mm


Commande mécanique, convient à tous les outils électriques et pneumatiques standard, entraînement carré selon DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, acier spécial GEDORE, finition en métal pulvérisé, * non normalisé, * non normalisé

Numéro d'article
Traitement de surface Autre
Largeur de clé (mm) 10
Longueur (m) 38
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Autre
Largeur de clé (mm) 10
Longueur (m) 38
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Magnétique Non
Double insert hexagonal Non
Avec articulation Non
Profondeur de clé (mm) 5
Pour visseuse à percussion Oui
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 70
Code Douanier
Model K 19 10
Type Impact Socket

La description

Commande mécanique, convient à tous les outils électriques et pneumatiques standard, entraînement carré selon DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, acier spécial GEDORE, finition en métal pulvérisé, * non normalisé, * non normalisé

Numéros d'articles

Numéro d'article G2315.100.001
EAN 4010886616024
UBB 240122034368
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant 6160280

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.