text.skipToContent text.skipToNavigation

ISO 2338 Inox A1 Goupille Cylindrique Tolerance


Selon la disponibilité, A2 peut également être fourni à la place de A1. Les broches cylindriques sont utilisées pour fixer deux ou plusieurs éléments les uns par rapport aux autres. Si la connexion doit être démontée plus souvent, l'utilisation de broches coniques est recommandée. La longueur nominale (L) est mesurée en incluant les biseaux.

Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Marque Fabory
Matière Acier inoxydable
Matière technique A1
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 4 mm
Longueur 32 mm
Marque Fabory
Matière Acier inoxydable
Matière technique A1
Poids par pièce (g) 3.55
Code Douanier

Dimensions

c (max.) 0.63

La description

Selon la disponibilité, A2 peut également être fourni à la place de A1. Les broches cylindriques sont utilisées pour fixer deux ou plusieurs éléments les uns par rapport aux autres. Si la connexion doit être démontée plus souvent, l'utilisation de broches coniques est recommandée. La longueur nominale (L) est mesurée en incluant les biseaux.

Normes

ISO 2338

Numéros d'articles

Numéro d'article 51565.040.032
EAN 8712423142794
UBB 500730131090
UNSPSC 31162400

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.