text.skipToContent text.skipToNavigation

Ventilateur à air chaud HG 2120 E set KF 2200 W 80-630 degr. C STEINEL


Referência 6U557647
Largeur 87
Hauteur 200
Fréquence (Hz) 50 - 60
Longueur (m) 253
Température (°C) 80 - 630
Consommation nominale (W) 2200
Poids de la machine (kg) 0.837
Embalado por 1

Especificações

Largeur 87
Hauteur 200
Fréquence (Hz) 50 - 60
Longueur (m) 253
Température (°C) 80 - 630
Consommation nominale (W) 2200
Poids de la machine (kg) 0.837
Quantité d'air (l/min) 500
Tension d'alimentation (V) 220 - 230
Marque Steinel
Code Douanier
Type HG 2120 E

Números do artigo

Referência 6U557647
EAN 4007841006464
UBB 500582949227
UNSPSC 40101819
Artigo do fabricante nr 006464
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.