Test catalogus aantal
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
Outils sans fil
Meuleuses d'angle
6Q903011
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
Bosch Sans fil Meuleuse GWS 19-125 CI
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
6Q903011
Largeur
161
Hauteur
103
Tension (V)
230
Fréquence (Hz)
60
Longueur (mm)
311
Consommation nominale (W)
1900
Poids de la machine (kg)
2.4
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Largeur
161
Hauteur
103
Tension (V)
230
Fréquence (Hz)
60
Longueur (mm)
311
Consommation nominale (W)
1900
Poids de la machine (kg)
2.4
Insertion d'outils
M14
Diamètre max. de disque (mm)
125
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
11500
Marque
Bosch
Code Douanier
Voir
Model
GWS 19-125 CI
Type
Angle Grinder
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6Q903011
EAN
3165140838375
UBB
500652004820
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
060179N002